pagina iniziale

ABB SPA - ABBNENZ0405S/P5 RACC.EX DN17 M25 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0405S/P5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNENZ0405S/P5 RACC.EX DN17 M25 PA12+OTT.NICH. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630031219329

Codice prodotto

ABBNENZ0405S/P5

Cod. produttore

NENZ0405S/P5

Produttore

ABB

Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, M25 Thread, Minimum Bore 17mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 9.0 to 13.0 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, ModifiedNylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA