ABB SPA - ABBNENZ0404S/P4 RACC.EX DN17 M20 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0404S/P4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5011949240179
Codice prodotto
ABBNENZ0404S/P4
Cod. produttore
NENZ0404S/P4
Produttore
ABB
Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, M20 Thread, Minimum Bore 17mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 7.0 to 10.5 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, ModifiedNylon 12 with Nickel Plated Threads, Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


