pagina iniziale

ABB SPA - ABBNENZ0404S/P3 RACC.EX DN17 M20 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0404S/P3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5011949240162

Codice prodotto

ABBNENZ0404S/P3

Cod. produttore

NENZ0404S/P3

Produttore

ABB

Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, M20 Thread, Minimum Bore 17mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 6.5 to 9.5 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA