ABB SPA - ABBNENZ0202S/P1 RACC.EX DN10 M12 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0202S/P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5011949249950
Codice prodotto
ABBNENZ0202S/P1
Cod. produttore
NENZ0202S/P1
Produttore
ABB
Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 12mm, M12 Thread, Minimum Bore 10mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 4.0 to 6.5 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


