pagina iniziale

ABB SPA - ABBNENV0606 RACC.EX DN29 M32 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENV0606

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNENV0606 RACC.EX DN29 M32 PA12+OTT.NICH. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5011949239883

Codice prodotto

ABBNENV0606

Cod. produttore

NENV0606

Produttore

ABB

Conduit Fitting, Straight with External Male Thread, Conduit Size 32mm, M32 Thread, Minimum Bore 29mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA