pagina iniziale

ABB SPA - ABBNENV0505 RACC.EX DN23 M25 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENV0505

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5011949239876

Codice prodotto

ABBNENV0505

Cod. produttore

NENV0505

Produttore

ABB

Conduit Fitting, Straight with External Male Thread, Conduit Size 25mm, M25 Thread, Minimum Bore 23mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black