pagina iniziale

ABB SPA - ABBMPD1911B MPD19-11B - MPD1911B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMPD1911B MPD19-11B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500282106

Codice prodotto

ABBMPD1911B

Cod. produttore

MPD1911B

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Nero/bianco

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

The MPD19-11B Double Pushbutton is: Momentary - Flush/Extended - White/Black Actuator - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block - Black - Black - STOP - START This Double Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA