ABB SPA - ABBMO16565 MO165-65 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 65A - MO16565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 65...65 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 975...975 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
154 kg CO₂eq
EAN
4013614486180
Codice prodotto
ABBMO16565
Cod. produttore
MO16565
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
65...65 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
975...975 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
250...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
65 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
142.65 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
122.1 mm


