ABB SPA - ABBM990428 SD204/50 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 50 - M990428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016779904766
Codice prodotto
ABBM990428
Cod. produttore
M990428
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
440 V
Tensione nominale min.:
12 V
Potere di interruzione nominale:
10 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro



