ABB SPA - ABBM990423 SD203/63 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 63 - M990423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4016779904230
Codice prodotto
ABBM990423
Cod. produttore
M990423
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
440 V
Tensione nominale min.:
12 V
Potere di interruzione nominale:
10 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro



