pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990418 SD203/16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 16 - M990418

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM990418 SD203/16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE  3P 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779904667

Codice prodotto

ABBM990418

Cod. produttore

M990418

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

440 V

Tensione nominale min.:

12 V

Potere di interruzione nominale:

10 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

SERIE SD203 16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 16A NON AUTOMATICO MODULARE