pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990414 SD202/32 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 32 - M990414

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM990414 SD202/32 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4016779904629

Codice prodotto

ABBM990414

Cod. produttore

M990414

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

440 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale min.:

12 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

25 kA

Potere di interruzione nominale:

10 kA

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Codice Ordine: M990414 - Sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consentendo la manutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza, e per il comando sotto carico. Sono dotati inoltre di leva di comando piombabile in entrambe le posizioni. Per un corretto funzionamento, è richiesta la protezione a monte con dispositivi contro il corto circuito e il sovraccarico (fusibili, interruttori automatici).

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA