ABB SPA - ABBM990409 SD201/40 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 40A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 40 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4016779904094
Codice prodotto
ABBM990409
Cod. produttore
M990409
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
253 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale minima:
12 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
25 kA
Potere di interruzione:
10 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


