pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990406 SD201/16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 16 - M990406

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM990406 SD201/16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4016779904544

Codice prodotto

ABBM990406

Cod. produttore

M990406

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

253 V

Tensione nominale min.:

12 V

Potere di interruzione nominale:

10 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

SERIE SD201 16 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 16A NON AUTOMATICO MODULARE