pagina iniziale

ABB SPA - ABBM970490 OT40M3 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 3P 40A - M970490

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM970490 OT40M3 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 3P 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6417019158402

Codice prodotto

ABBM970490

Cod. produttore

M970490

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

23 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.5 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

11 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

11 kW

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

OT40M3 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 3P 40A