pagina iniziale

ABB SPA - ABBM654180 E 232 E-230 MULTIFUNZ. 10 LUCE SCALE ELE - M654180

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 59 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4016779654180

Codice prodotto

ABBM654180

Cod. produttore

M654180

Produttore

ABB

Funzione:

Elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

59 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

8...240 V

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Ritardo di caduta:

0.5...20 min

Tasto di corrente lampada al neon:

150 mA

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Preavviso di spegnimento:

Senza

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Commutazione ritardata:

Resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

3600 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

3600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1200 VA

L’interruttore luce scale E 232E prevede la funzione di temporizzazione elettronica. Le caratteristiche più importanti dell’apparecchio sono l’elevata capacità di commutazione, la corrente della lampada a incandescenza di 150 mA ai pulsanti, il tempo di spegnimento regolabile da 0,5 a 20 minuti, la semplicità d’uso e il nuovo motore elettronico, estremamente silenzioso preciso e affidabile. L’elettronica del dispositivo permette di riconoscere automaticamente gli impianti a 3 fili da quelli a 4 fili, senza bisogno di effettuare regolazioni manuali sul dispositivo. Gli apparecchi del tipo E 232E-8/230 hanno un input di controllo aggiuntivo separato con supporto metallico per c.a./c.c. 8...230 V. Versioni “Multi10” sono caratterizzate inoltre dalla funzione di allarme integrato (2 segnali di allarme lampeggiante) in conformità con DIN 18015-2, da un selettore rotativo posto sul fronte che permette di scegliere tra 10 diverse modalità di funzionamento suddivise in 4 tipologie: modalità relè temporizzato, modalità relè passo-passo, modalità relè passo-passo temporizzato e modalità accensione permanente.