pagina iniziale

ABB SPA - ABBM646093 E203/80G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 80 - M646093

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Serie E 200

EAN

4016779646093

Codice prodotto

ABBM646093

Cod. produttore

M646093

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale min.:

12 V

Potere di interruzione nominale:

25 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Stampa/marcatura:

Altro

Questi interruttori-sezionatori sono adatti a manovre di carichi resistivi e induttivi in cui è richiesto sia il comando del carico sia la garanzia del sezionamento del circuito a valle in posizione di aperto.Possibilità di montare fino a tre contatti ausiliari S2C-H6R.Tensione nominale: 2-3-4 poli, 400 V c.a.