pagina iniziale

ABB SPA - ABBM444000 ISL-C 230 MONITOR DI ISOLAMENTO - M444000

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542942801

Codice prodotto

ABBM444000

Cod. produttore

M444000

Produttore

ABB

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0...1 s

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Codice Ordine: M444000 - I monitor di isolamento industriali ISL consentono nelle reti IT di monitorare con continuità il livello di isolamento per individuare i guasti e ripristinare il funzionamento ottimale dell’impianto.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA