ABB SPA - ABBM429286 TS40/12-24 C TRASFORMATORE 40VA 12-24V - M429286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tensione secondaria 2 - 24 V
Tensione secondaria 3 - 0 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 1.67 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012542928607
Codice prodotto
ABBM429286
Cod. produttore
M429286
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tensione secondaria 2:
24 V
Tensione secondaria 3:
0 V
Intensità di corrente secondaria 1:
1.67 A
Intensità di corrente secondaria 2:
0 A
Intensità di corrente secondaria 3:
0 A
Max. potenza d'uscita:
40 W
Corrente d'uscita max.:
1.67 A
Max. potenza dissipata:
4.5 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
A parete:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Lunghezza:
44 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
58 mm
Numero moduli DIN:
4
A prova di corto circuito:
sì
Protezione termica:
sì
Con interruttore on/off:
no


