ABB SPA - ABBM3SSV110B M3SSV1-10B SEL3POS STAB,NERO,PL.NERA - M3SSV110B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500302767
Codice prodotto
ABBM3SSV110B
Cod. produttore
M3SSV110B
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA