pagina iniziale

ABB SPA - ABBM2SSV210B M2SSV2-10B SEL2POS STAB 90?,NERO,PL.NERA - M2SSV210B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM2SSV210B M2SSV2-10B SEL2POS STAB 90?,NERO,PL.NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500301562

Codice prodotto

ABBM2SSV210B

Cod. produttore

M2SSV210B

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

48 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

30 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M2SSV2-10B SEL2POS STAB 90 NERO PL.NERA