pagina iniziale

ABB SPA - ABBM292853 TM-C 2000/12-24 TRAFO COMANDO 2000VA - M292853

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM292853 TM-C 2000/12-24 TRAFO COMANDO 2000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 2000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542928539

Codice prodotto

ABBM292853

Cod. produttore

M292853

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

2000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

200 mm

Profondità:

230 mm

Altezza:

195 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Codice Ordine: M292853 - I trasformatori TM-C sono ideali per l’alimentazione di circuiti di comando. Conformi alla CEI EN 61558-2-2

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA