pagina iniziale

ABB SPA - ABBM291003 E 9F14 GG8 FUSIBILE GG 14X51, 8A, 690VCA - M291003

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542910039

Codice prodotto

ABBM291003

Cod. produttore

M291003

Produttore

ABB

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

8 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

Codice Ordine: M291003 - Fusibili cilindrici gG: caratterizzati da una curva di intervento rapida, ideale per proteggere dispositivi elettronici, trasformatori e cavi elettrici. La serie E 9F gG è disponibile per tutte le principali taglie 8,5x31,5 mm (E9F8), 10,3x38 mm (E9F10), 14x51 mm (E9F14) e 22x58 mm (E9F22) e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA