ABB SPA - ABBM277972 E 92/50 PORTAFUSIBILE, 2P, 50 A - M277972

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8012542779728
Codice prodotto
ABBM277972
Cod. produttore
M277972
Produttore
ABB
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


