ABB SPA - ABBM277523 E 9F14 GG2 FUSIBILE GG 14X51, 2A, 690VCA - M277523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8012542775232
Codice prodotto
ABBM277523
Cod. produttore
M277523
Produttore
ABB
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Altro
E 9F14 GG2 FUSIBILE GG 14X51 2A 690VCA


