pagina iniziale

ABB SPA - ABBM273882 E 93/60S J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLA - M273882

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 27×60 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Visualizzazione ottica dei difetti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542738824

Codice prodotto

ABBM273882

Cod. produttore

M273882

Produttore

ABB

Per dimensione del fusibile:

27×60 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

sì

Profondità di incasso:

74.05 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: M273882 - Le serie E90 CC ed E90 J sono state specificatamente progettate per il mercato americano e rispettivamente utilizzate per la protezione di circuiti di derivazione e la protezione di impianti industriali. In particolare la serie E90 CC presenta la funzione di rejection member in accordo con la normativa UL 4248-

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA