pagina iniziale

ABB SPA - ABBM260113 TM-S 250/12-24 P TRAFO SICUREZZA 250VA - M260113

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Potenza apparente nominale - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542601135

Codice prodotto

ABBM260113

Cod. produttore

M260113

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Potenza apparente nominale:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

110 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Tensione di corto circuito relativa Uk:

9.5 %

Codice Ordine: M260113 - I trasformatori TM-S sono ideali per l’alimentazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV. Conformi alla CEI EN 61558-2-2 e 2-6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA