ABB SPA - ABBM259413 E 9F22 AM50 FUSIBILE AM 22X58, 50A, 690V - M259413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8012542594130
Codice prodotto
ABBM259413
Cod. produttore
M259413
Produttore
ABB
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
E 9F22 AM50 FUSIBILE AM 22X58 50A 690V


