pagina iniziale

ABB SPA - ABBM259393 E 9F22 GG50 FUSIBILE GG 22X58, 50A, 690V - M259393

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542593935

Codice prodotto

ABBM259393

Cod. produttore

M259393

Produttore

ABB

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

E 9F22 GG50 FUSIBILE GG 22X58 50A 690V