pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258733 E 9F10 AM8 FUSIBILE AM 10,3X38, 8A, 500V - M258733

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542587330

Codice prodotto

ABBM258733

Cod. produttore

M258733

Produttore

ABB

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

8 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

E 9F10 AM8 FUSIBILE AM 10 3X38 8A 500V