pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258713 E 9F10 GG32 FUSIBILE GG 10,3X38, 32A, 40 - M258713

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542587132

Codice prodotto

ABBM258713

Cod. produttore

M258713

Produttore

ABB

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

E 9F10 GG32 FUSIBILE GG 10 3X38 32A 40