pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258643 E 9F10 AM16 FUSIBILE AM 10,3X38, 16A, 50 - M258643

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM258643 E 9F10 AM16 FUSIBILE AM 10,3X38, 16A, 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542586432

Codice prodotto

ABBM258643

Cod. produttore

M258643

Produttore

ABB

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

E 9F10 AM16 FUSIBILE AM 10 3X38 16A 50