pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258233 E 9F22 AM63 FUSIBILE AM 22X58, 63A, 690V - M258233

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542582335

Codice prodotto

ABBM258233

Cod. produttore

M258233

Produttore

ABB

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

63 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

E 9F22 AM63 FUSIBILE AM 22X58 63A 690V