pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258163 M1363-L - M258163

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 13 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero moduli DIN - 3

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542581635

Codice prodotto

ABBM258163

Cod. produttore

M258163

Produttore

ABB

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

13 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

3

Numero di prese:

1

Tipologia:

British Standard

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

sì

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

0

Numero di contatti attivi (piatto):

2

Codice Ordine: M258163 - Per la connessione di dispositivi elettrici, apparecchiature elettroniche e strumenti di misura non modulari la gamma ABB prevede una ricca serie di prese modulari. La serie M1363, certificata BSI, permette la connessione delle spine a standard inglese BS1363 fino a 13 A. La serie M1011, certificata SEV, pemette la connessione di spine a standard svizzero di quattro tipi, con versioni monofase e trifase e con correnti fino a 10 A o 16 A.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA