pagina iniziale

ABB SPA - ABBM257482 E 93/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 50 A - M257482

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM257482 E 93/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 50 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8012542574828

Codice prodotto

ABBM257482

Cod. produttore

M257482

Produttore

ABB

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

Bloccabile:

Visualizzazione ottica dei difetti:

Numero moduli DIN:

4.5

Profondità di incasso:

73.26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E 93 50S PORTAFUSIBILE CON LED 3P 50 A PER FUSIBILI CILINDRICI