ABB SPA - ABBM236943 TM-C 2500/12-24 TRAFO COMANDO 2500VA - M236943

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 2500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542369431
Codice prodotto
ABBM236943
Cod. produttore
M236943
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
2500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
200 mm
Profondità:
230 mm
Altezza:
195 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA