pagina iniziale

ABB SPA - ABBM236893 TM-S 50/12-24 P TRAFO SICUREZZA 50VA - M236893

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Potenza apparente nominale - 50 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542368939

Codice prodotto

ABBM236893

Cod. produttore

M236893

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Potenza apparente nominale:

50 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

385...415 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

74 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Tensione di corto circuito relativa Uk:

10.6 %

Codice Ordine: M236893 - I trasformatori TM-S sono ideali per l’alimentazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV. Conformi alla CEI EN 61558-2-2 e 2-6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA