ABB SPA - ABBM236853 TM-C 160/12-24 TRAFO COMANDO 160VA - M236853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 160 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542368533
Codice prodotto
ABBM236853
Cod. produttore
M236853
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
160 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Altezza:
110 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Tensione di corto circuito relativa Uk:
5.2 %
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


