pagina iniziale

ABB SPA - ABBM236823 TM-C 200/12-24 TRAFO COMANDO 200VA - M236823

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 200 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542368236

Codice prodotto

ABBM236823

Cod. produttore

M236823

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

200 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4.8 %

Trasformatore destinato all’alimentazione di circuiti di comando, ad esempio per controllo, segnalazione, interblocco etc; Trasformatori di comando TM-C • Ideali per l’alimentazione di circuiti di comando e ausiliari in quadri sia di distribuzione che diautomazione • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario (12-24V o 115-230V) su tutta la gamma.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA