ABB SPA - ABBM229931 TLS SENSORE DI RICAMBIO PER INT. CREP. - M229931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Luminosità di disinserzione - 2...200 lx
Luminosità di accensione - 2...200 lx
Tipo di montaggio - A parete
Con spegnimento notturno automatico - no
Max. commutazione del LED di alimentazione - 100 W
Confezione
1 PZ
EAN
8012542299318
Codice prodotto
ABBM229931
Cod. produttore
M229931
Produttore
ABB
Luminosità di disinserzione:
2...200 lx
Luminosità di accensione:
2...200 lx
Tipo di montaggio:
A parete
Con spegnimento notturno automatico:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Con interfaccia DALI:
no
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Larghezza:
20 mm
Temperatura di impiego:
-40...70 °C
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Altezza:
50 mm
Profondità:
100 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA