pagina iniziale

ABB SPA - ABBM222000 ISL-A 115 MONITOR DI ISOLAMENTO - M222000

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542942603

Codice prodotto

ABBM222000

Cod. produttore

M222000

Produttore

ABB

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

100...144 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0...0 s

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

58 mm

Codice Ordine: M222000 - I monitor di isolamento industriali ISL consentono nelle reti IT di monitorare con continuità il livello di isolamento per individuare i guasti e ripristinare il funzionamento ottimale dell’impianto.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA