ABB SPA - ABBM220705 M1011-T15 - M220705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero moduli DIN - 3
Numero di prese - 1
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8012542207054
Codice prodotto
ABBM220705
Cod. produttore
M220705
Produttore
ABB
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
3
Numero di prese:
1
Tipologia:
Altro
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
3
Numero di contatti attivi (piatto):
0