ABB SPA - ABBM207163 TM-S 100/12-24 P TRAFO SICUREZZA 100VA - M207163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542071631
Codice prodotto
ABBM207163
Cod. produttore
M207163
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
200 mm
Profondità:
87 mm
Altezza:
96 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA