ABB SPA - ABBM207113 TM-C 50/12-24 TRAFO COMANDO 50VA - M207113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 50 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542071136
Codice prodotto
ABBM207113
Cod. produttore
M207113
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
50 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
74 mm
Altezza:
90 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Tensione di corto circuito relativa Uk:
10.6 %
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


