pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204673 TM-S 320/24-48 P TRAFO SICUREZZA 320VA - M204673

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...48 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Potenza apparente nominale - 320 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542046738

Codice prodotto

ABBM204673

Cod. produttore

M204673

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

24...48 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Potenza apparente nominale:

320 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

123 mm

Profondità:

102 mm

Altezza:

122 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

TM-S 320 24-48 P TRAFO SICUREZZA 320VA