ABB SPA - ABBM204653 TM-S 50/24-48 P TRAFO SICUREZZA 50VA - M204653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 24...48 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 50 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542046530
Codice prodotto
ABBM204653
Cod. produttore
M204653
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
24...48 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
50 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
74 mm
Altezza:
90 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


