pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204533 TM-I 160/115-230 P TRAFO ISOLAM 160VA - M204533

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542045335

Codice prodotto

ABBM204533

Cod. produttore

M204533

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

115...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Codice Ordine: M204533 - I trasformatori TM-I sono ideali per assicurare la continuità di servizio. Conformi alla CEI EN 61558-2-2 e 2-4

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA