ABB SPA - ABBM204423 TM-I 630/115-230 P TRAFO ISOLAM 630VA - M204423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 115...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 630 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542044239
Codice prodotto
ABBM204423
Cod. produttore
M204423
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
115...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
630 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
154 mm
Profondità:
126 mm
Altezza:
150 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Tensione di corto circuito relativa Uk:
4 %