ABB SPA - ABBM204365 TWA-1 INT. CREP. ASTRONOMICO 1 CANALE - M204365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata
Contatti - 1 contatto di chiusura
Max. corrente di commutazione (carico ohmico) - 16 A
Luminosità di accensione - 0...0 lx
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8012542043652
Codice prodotto
ABBM204365
Cod. produttore
M204365
Produttore
ABB
Esecuzione del sensore:
Fotocellula incorporata
Contatti:
1 contatto di chiusura
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
16 A
Luminosità di accensione:
0...0 lx
Tipo di montaggio:
Altro
Ritardo di inserzione:
7200 s
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Con spegnimento notturno automatico:
sì
Ritardo di disinserzione:
7200 s
Carico C:
sì
Colore:
Grigio
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Temperatura di impiego:
-25...55 °C
Adatto per classe di protezione (IP):
IP65
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm