ABB SPA - ABBM202053 E 94/32S SEZIONATORE E 90 4P, 32A - M202053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8012542020530
Codice prodotto
ABBM202053
Cod. produttore
M202053
Produttore
ABB
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


